Dybdespændebakker, par Bulle med tilbehør, Notbredde a: 22mm

Art.-nr.: 375110 22
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde a (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Pap
Bakkebredde B 78 mm
Kæbehøjde H 30 mm
Kæbelængde L 140 mm
Funktion nedtrækningsfunktion
Monteringstype skruning
til skruestørrelse M20
inkl. skruer ja
Spændekraft maks. 36 kN
Indhold 1 par
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Materiale stål
Overflade bruneret
Vægt 5,98 kg
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375110 22
EAN/GTIN 4020772073015
Producentnummer 73015
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Lav konstruktion, ingen fremstående spændeskruer. Spænder til bordnoter i alle mulige vinkler. Ved tilspænding af skruen i siden spændes emnet sikkert nedad mod maskinbordet på grund af kilevirkningen.

Anvendelse:

Til sideværts opspænding af særligt lave plader direkte på maskinbordet.

Materiale:

Sejhærdet og bruneret stål.

Leveringsomfang:

Inkl. 2 monteringsskruer, DIN 912, 10.9, T-notsten og sekskantet skruetrækker ISO 2936 C.

Bemærk:

Leveres kun parvis!