{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Anbefalet spændehøjde min. | 75 mm | |
| Hovedhøjde | 36 mm | |
| Hovedets diameter | 32 mm | |
| Gevind | M16 | |
| Gevindlængde | 50 mm | |
| Produkttype | spændekrog | |
| Drejningsmoment maks. | 147 Nm | |
| Spændekraft maks. | 38 kN | |
| Med skrue / gevind | ja | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 370074 8 | |
| EAN/GTIN | 2050001962034 | |
| Producentnummer | K0014.316150 | |
| Producent/ansvarlig person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |