Slebet spændekrog M16 9

Art.-nr.: 370074 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 9
H1 75 mm
Højde, H2 36 mm
Længde 1 60 mm
Fmaks. 33 kN
Maks. moment 127,4 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Produkttype Spændekrog

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370074 9
EAN/GTIN 2050001962041
Producentnummer K0014.316160

Betegnelse

Anvendelse:

Til pladsbesparende opspænding af emner.
Til større spændekraft og mere stabilitet.