NC-højtryksspænder HiPo Clamp med kraftforstærker, Type: 125O

Art.-nr.: 360455 125O
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Udførelse: Nulpunktspændesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPoClamp
Udførelse Nulpunktspændesystem
Spændekraft op til maks. 40 kN
Vægt 35 kg
Samlet længde L 512 mm
Basisenhedslængde a 424 mm
Basisenhedsbredde B 125 mm
Spændeområde b 0 mm - 182 mm
Basisenhedshøjde c −0,02 100 mm
Spændeområde d 131 mm - 313 mm
Kæbehøjde h 39,5 mm
Langsgående not l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Tværgående not n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Notafstand p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s- 0,02 62 mm
t 144 mm
Farvekode til passende tilbehør HiPo
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360455 125O
EAN/GTIN 4069515031974
Producentnummer 360455 125O
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Parringsnøjagtighed 0,02 mm.
  • Fikseringsmålet passer til de gængse fabrikater.
  • Universel konstruktion til forskellige bakkesystemer.
  • Føringsbane, induktionshærdet.
  • Fuldstændigt lukket spindel (lavt rengøringsbehov).
  • Gevindboringer til emnestop på begge sider.
  • Inklusive boringer 18M16 til nulpunktspændesystem centermål 200 mm.
  • Alle sider undtagen endefladen er slebne: Kan anvendes vandret og sideværts.
  • Påmonterbart vinkeldrev.
  • Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel.
  • Gevind til emnestop.

Specialtilbehør:

Bemærk:

  • Passende forlængelse af grundlegeme fås på forespørgsel.
  • Størrelse 125X leveres med bakkerne 361295 125 og 361296 125. Kan anvendes med XPent-forsatsbakker.
Der medfølger ingen spændebakker.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Spændeelement til montering i en maskine, der er beregnet til fræsebearbejdning.
  • Til opspænding af emner i råtilstand eller delvist bearbejdede emner.
  • Tilpasning til emnegeometri er mulig ved hjælp af forskellige udførelser samt bakker.
  • Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.

Ukorrekt anvendelse
  • Centreringsskruestikken må ikke anvendes til drejebearbejdning.
  • Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter