NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp mit Kraftverstärker, Typ: 125O

Artikel-Nr.: 360455 125O
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich min., 1 0 mm
Spannbereich min., 2 131 mm
Spannbereich max., 1 182 mm
Spannbereich max., 2 313 mm
Serie HiPo Clamp
Herstellerbezeichnung NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp
Spannbereich 1; 2
Schnellverstellung Spannbereich nein
Länge gesamt min. L 512 mm
Länge Grundkörper a 424 mm
Breite Grundkörper B 125 mm
Höhe Grundkörper c 100 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Backen auswechselbar ja
Spannkraft Auswahl maximale Spannkraft
Spannkraft 40 kN
mit Kraftverstärker ja
Richtnuten Längsnut; Quernut
Quernut-Breite n 20 mm
Längsnut-Breite l 20 mm
mit Bohrung ja
Stichmaß 200
mit Gewinde ja
Gewindegröße M M16
pendelnde Backe nein
schwenkbar nein
Ausführung Nullpunktspannsystem
Gewicht 35 kg
Oberfläche geschliffen; nitriert
Genauigkeit 0,02 mm
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360455 125O
EAN / GTIN 4069515031974
Herstellernummer 360455 125O
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
  • Ausrichtmaße kompatibel zu gängigen Fabrikaten.
  • Universelle Bauweise für verschiedene Backensysteme.
  • Führungsbahn induktiv gehärtet.
  • Vollständig geschlossene Spindel (geringer Reinigungsaufwand).
  • Beidseitig Gewindebohrungen für Werkstückanschlag.
  • Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.
  • Alle Seiten außer Stirnseite geschliffen: Horizontal und seitlich einsetzbar.
  • Winkeltrieb anbaubar.
  • Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel.
  • Gewinde für Werkstückanschlag.

Sonderzubehör:

Hinweis:

  • Passende Grundkörperverlängerung ist auf Anfrage erhältlich.
  • Größe 125X wird mit Backen 361295 125 und 361296 125 ausgeliefert. Verwendung mit Xpent-Vorsatzbacken möglich.
Hier sind keine Spannbacken im Lieferumfang enthalten.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage in Maschine, die für Fräsbearbeitung konzipiert ist.
  • Für Spannen von Werkstücken im Rohzustand oder teilbearbeiteten Werkstücken.
  • Anpassung an Werkstückgeometrie durch verschiedene Ausführungen sowie Aufsatzbacken möglich.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Zentrispanner nicht für Drehbearbeitung verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.