NC-hogedruk-machinespanklem HiPo Clamp met krachtversterker, Type: 125O

Artikelnummer: 360455 125O
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: Nulpunt-spansysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPoClamp
Uitvoering Nulpunt-spansysteem
Spankracht tot maximaal 40 kN
Gewicht 35 kg
Totale lengte L 512 mm
Lengte basisdeel a 424 mm
Breedte basisdeel B 125 mm
Spanbereik b 0 mm - 182 mm
Hoogte basisdeel c −0,02 100 mm
Spanbereik d 131 mm - 313 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Langssleuf l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Sleufafstand p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires HiPo
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360455 125O
EAN/GTIN 4069515031974
Nummer fabrikant 360455 125O
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Paargewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
  • Uitlijnmaten compatibel met gangbare merken.
  • Universele constructie voor verschillende beksystemen.
  • Geleidebaan inductief gehard.
  • Volledig gesloten spindel (gemakkelijk te reinigen).
  • Aan beide zijden draadgaten voor werkstukaanslag.
  • Inclusief boringen 18M16 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200mm.
  • Alle kanten behalve kopse kant geslepen: Horizontaal en zijdelings inzetbaar.
  • Aanbouwen van hoekaandrijving mogelijk.
  • Volledig gekapselde en genitreerde spindel.
  • Schroefdraden voor werkstukaanslag.

Accessoires:

Tip:

  • Geschikte basisdeelverlenging op aanvraag leverbaar.
  • Maat 125X wordt geleverd met bekken 361295 125 en 361296 125. Gebruik met Xpent-voorzetbekken mogelijk.
Hier worden geen spanbekken meegeleverd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Spanmiddel voor montage in machine die is ontworpen voor freesbewerking.
  • Voor het spannen van werkstukken in onbewerkte toestand of gedeeltelijk bewerkte werkstukken.
  • Aanpassing aan de werkstukgeometrie mogelijk door verschillende uitvoeringen en opzetbekken.
  • Gebruik het apparaat alleen als het op de juiste manier is geïnstalleerd en de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen volledig werken.

Onjuist gebruik
  • Centrische machineklem niet gebruiken voor draaibewerking.
  • Geen montage van componenten die niet voldoen aan de specificaties.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan