NC-koneruuvipuristin HiPo Clamp Mukana tehostin, Tyyppi: 125O

Tuote nro.: 360455 125O
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPoClamp
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Enimmäiskiinnitysvoima 40 kN
Paino 35 kg
Kokonaispituus L 512 mm
Perusrungon pituus a 424 mm
Perusrungon leveys B 125 mm
Kiinnitysalue b 0 mm - 182 mm
Perusrungon korkeus c −0,02 100 mm
Kiinnitysalue d 131 mm - 313 mm
Leukojen korkeus h 39,5 mm
Pitkittäisura l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Poikittaisura n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Uraetäisyys p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille HiPo
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360455 125O
EAN / GTIN 4069515031974
Valmistajan numero 360455 125O
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Paritarkkuus 0,02 mm.
  • Oikaisumitat yhteensopivia yleisimpien tuotemerkkien kanssa.
  • Yleiskäyttöinen rakenne erilaisille leukajärjestelmille.
  • Liukupinta induktiokarkaistu.
  • Täysin koteloitu kara (vaatii vain vähän puhdistusta).
  • Molemminpuoliset kierrereiät työkappaleen tuille.
  • Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.
  • Kaikki reunat etupuolta lukuun ottamatta hiottu: Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.
  • Kulmamekanismi lisättävissä.
  • Täysin koteloitu ja nitrattu kara.
  • Kierre työkappaleen tuelle.

Erikoistarvike:

  • Sovitinlevy leukojen pikavaihtojärjestelmään Xtric nro 361293; 361294 koko 125.
  • Sovitinlevyt nro 361297; 361298 koko 125.

Ohje:

  • Sopiva perusrungon jatke saatavilla tiedustelusta.
  • Koko 125X toimitetaan leukojen 361295 125 ja 361296 125 kanssa. Käyttö Xpent-suojaleukojen kanssa on mahdollista.
Toimitukseen ei sisälly kiinnitysleukoja.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Jyrsintään tarkoitettuun koneeseen asennettava kiinnitysväline.
  • Raakatyökappaleiden tai osittain työstettyjen työkappaleiden kiinnitykseen.
  • Säätö työkappaleen geometrian mukaan mahdollista eri mallien ja päällileukojen avulla.
  • Käytä vain, kun asennus on asianmukainen ja koneen turva- ja suojalaitteet toimivat.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä keskittävää kiinnitintä sorvaukseen.
  • Ei saa asentaa komponentteja, jotka eivät ole määritysten mukaisia.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.