NC vysokotlaký svěrák HiPo Clamp s posilovačem, Typ: 125O

Artiklové číslo: 360455 125O
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1
0 mm
Rozsah upnutí min., 2
131 mm
Rozsah upnutí max., 1
182 mm
Rozsah upnutí max., 2
313 mm
Řada
HiPo Clamp
Označení výrobce
NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp
Rozsah upnutí
1; 2
Rychlé nastavení rozsahu upnutí
ne
Celková délka min. L
512 mm
Délka základního tělesa a
424 mm
Šířka základního tělesa B
125 mm
Výška základního tělesa c
100 mm
Výška čelistí h
39,5 mm
Vyměnitelné čelisti
ano
Výběr upínací síly
Maximální upínací síla
Upínací síla
40 kN
S posilovačem
ano
Vyrovnávací drážky
Příčná drážka; podélná drážka
Šířka příčné drážky n
20 mm
Podélná drážka šířka l
20 mm
S otvorem
ano
Rozteč
200
Se závitem
ano
Rozměr závitu M
M10
Gewinde für Werkstückanschlag
M8
Oscilační čelist
ne
Výkyvné
ne
Provedení
Upínací systém přes nulový bod
Hmotnost
35 kg
Povrch
broušeno; nitridovaný
Přesnost
0,02 mm
Druh produktu
Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360455 125O
EAN / GTIN 4069515031974
Číslo výrobce 360455 125O
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Přesnost párování 0,02 mm.
  • Rozměry pro vyrovnání kompatibilní s běžnými výrobky.
  • Univerzální konstrukce pro různé systémy čelistí.
  • Vodicí dráha indukčně kalená.
  • Zcela zakryté vřeteno (nízké nároky na čištění).
  • Závitové otvory po obou stranách pro doraz obrobku.
  • Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systémy přes nulový bod - rozteč 200 mm.
  • Všechny strany kromě čelní broušené: použitelné horizontálně a postranně.
  • Lze přistavět úhlový mechanismus.
  • Zcela zakryté a nitridované vřeteno.
  • Závit pro doraz obrobku.

Zvláštní příslušenství:

  • Adaptérová deska pro rychlou výměnu čelistí Xtric č. 361293; 361294 vel. 125.
  • Adaptérové desky č. 361297; 361298 vel. 125.

Poznámka:

  • Na poptávku se dodává vhodný nástavec základního tělesa.
  • Velikost 125X se dodává s čelistmi 361295 125 a 361296 125. Je možné použití s nástavbovými čelistmi Xpent.
Upínací čelisti nejsou součástí dodaného výrobku.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací prostředek pro montáž do stroje určeného pro frézování.
  • Pro upínání obrobků v surovém stavu nebo částečně opracovaných obrobků.
  • Přizpůsobení geometrii obrobku je možné pomocí různých provedení a nástavných čelistí.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte středicí svěrák pro soustružení.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.