Étau haute pression CN HiPo Clamp avec amplificateur de puissance, Type: 125O

Réf.: 360455 125O
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPoClamp
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Force de serrage maximale 40 kN
Poids 35 kg
Longueur totale L 512 mm
Longueur corps de base a 424 mm
Largeur corps de base B 125 mm
Plage de serrage b 0 mm - 182 mm
Hauteur corps de base c −0,02 100 mm
Plage de serrage d 131 mm - 313 mm
Hauteur mors h 39,5 mm
Rainure longitudinale l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Rainure transversale n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Ecartement rainure p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Code couleur pour accessoires adaptés HiPo
Type de produit Etau machine

Identification et classification

Référence article 360455 125O
EAN / GTIN 4069515031974
Réf. fabricant 360455 125O
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Parallélisme des mors 0,02 mm.
  • Dimension de réglage compatible pour produits courants.
  • Modèle universel pour différents systèmes de mors.
  • Glissière trempée par induction.
  • Broche entièrement fermée (réduction des opérations de nettoyage).
  • Trous filetés sur les deux côtés pour la butée de pièce.
  • Avec alésages 18M16 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.
  • Toutes les faces rectifiées, sauf la face avant: montage horizontal et latéral.
  • Possibilité d’ajouter un renvoi d’angle.
  • Broche entièrement protégée et nitrurée.
  • Filetage pour butée de pièce.

Accessoire(s):

  • Plaque d’adaptation pour changement rapide des mors Xtric 361293; 361294 réf. 125.
  • Plaques d’adaptation 361297; 361298 réf. 125.

Remarque(s):

  • Rallonge de corps de base adaptée disponible sur demande.
  • La réf. 125X est fournie avec les mors 361295 125 et 361296 125. Possibilité d’utilisation avec des mors supplémentaires Xpent.
Mors de serrage non fournis.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de serrage destiné à un montage dans une machine conçue pour le fraisage.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • Possibilité d’adaptation à la géométrie de la pièce grâce à divers modèles et mors rapportés.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser l’étau autocentrant pour le tournage.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés