SDCW 3EE RT1204 IS45C firkantede keramik-indsatser til bearbejdning af støbejern

Art.-nr.: 3448666
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3448666
EAN/GTIN 7291075555769
Producentnummer 3448666

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, diametre InCircle (IC) 12.7 mm, skærskærskærlængde (INSL) 12.7 mm, skærskærskærtykkelse (s) 4.76 mm

Egenskab:

  • diametre InCircle (IC): 12,7 mm
  • Længde af skæreindsats (INSL): 12,7 mm
  • Indsætningstykkelse (s): 4,76 mm
  • Maks. fremføring fz max 0.2 mm/tand
  • Min. fremføring fz min. 0.05 mm/tand
  • Vinduesviskerkantlængde (BS): 1,4 mm