SDCW 1204EE RT01020 IS45C insertos cuadrados cerámica para mecanizar hierro fundido

Número de artículo: 3448666
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3448666
EAN / GTIN 7291075555769
Número del fabricante 3448666

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 12.7 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL): 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.05 mm/tooth
  • Longitud del filo Wiper (BS): 1.4 mm