SDCW 1204EE RT01020 IS45C Plăcuţă ceramice pătrate pentru prelucrarea fontei

Cod articol.: 3448666
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3448666
EAN / GTIN 7291075555769
Număr producător 3448666

Descriere

Descriere:

WSP pentru frezare, diametru interior (IC) 12,7 mm, lungimea Plăcuţăi de tăiere (INSL) 12,7 mm, grosimea Plăcuţăi de tăiere (S) 4,76 mm

Caracteristică:

  • Diametru interior (IC): 12,7 mm
  • Lungimea inserției de tăiere (INSL): 12,7 mm
  • Grosimea inserției (S): 4,76 mm
  • Alimentare maximă fz max 0,2 mm/dinte
  • Alimentare minimă fz min 0,05 mm/dinte
  • Lungimea marginii ștergătorului (BS): 1,4 mm