SDCW 1204EE RT01020 IS45C štvorcové keramika vložky pre obrábanie liatiny

Č. pol.: 3448666
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 3448666
EAN/GTIN 7291075555769
Číslo výrobcu 3448666

Popis

Popis:

WSP pre frézovanie, priemery incircle (IC) 12.7 mm, dĺžka reznej vložky (INSL) 12.7 mm, hrúbka reznej vložky (s) 4.76 mm

Charakteristika:

  • priemery Incircle (IC): 12,7 mm
  • Dĺžka reznej vložky (INSL): 12,7 mm
  • Hrúbka vložky (s): 4,76 mm
  • Maximálne podávanie fz max. 0,2 mm/zub
  • Minimálny prísun fz min. 0,05 mm/zub
  • Dĺžka hrany stierača (BS): 1,4 mm