SDCW 1204EE RT01020 IS45C plaquettes carrées céramique pour l’usinage de la fonte

Réf.: 3448666
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3448666
EAN / GTIN 7291075555769
Réf. fabricant 3448666

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre cercle inscrit (IC): 12.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL): 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.05 mm/tooth
  • Longueur arête racleuse (BS): 1.4 mm