Inserti ceramica quadrati SDCW 1204EE RT01020 IS45C per la lavorazione della ghisa

Codice art.: 3448666
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3448666
EAN / GTIN 7291075555769
Codice del produttore 3448666

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Diametro inscritto (IC): 12.7 mm
  • Lunghezza inserto (INSL): 12.7 mm
  • Spessore inserto (S): 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.05 mm/tooth
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS): 1.4 mm