SDCW 1204EE RT01020 IS45C vierkante keramiek wisselplaten voor het bewerken van gietijzer

Artikelnummer: 3448666
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3448666
EAN/GTIN 7291075555769
Nummer fabrikant 3448666

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter Incircle (IC) 12,7 mm, snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm, snijplaat dikte (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • diameter incircle (IC): 12,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL): 12,7 mm
  • Plaatdikte (S): 4,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Lengte ruitenwisserrand (BS): 1,4 mm