SDCW 1204 2EE RT01020 IS45C kvadratni keramika vložki za strojno obdelavo litega železa

Št. art.: 3448666
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3448666
EAN/GTIN 7291075555769
Številka proizvajalca 3448666

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, premer Incircle (IC) 12,7 mm, dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • premer Incircle (IC): 12,7 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL): 12,7 mm
  • Debelina ploščice (s): 4,76 mm
  • Največja podajalna hitrost fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša količina podajanja fz najmanj 0,05 mm/zob
  • Dolžina roba brisalca (BS): 1,4 mm