DCN 190-190-25R-10D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og cylindrisk skaft, boredybde 10xD

Art.-nr.: 3388000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3388000
EAN/GTIN 7291075442397
Producentnummer 3388000
L-nummer L24040 1320

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 19 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 19,0, samlet længde (OAL) 276 mm, effektiv længde (LU) 192,9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 19 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 19,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 19 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 190
  • Samlet længde (OAL) 276 mm
  • Punktlængde (PL) 2,88 mm
  • Krave længde (LPR) 220 mm
  • Effektiv længde (LU) 192,9 mm