• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 190-190-25R-10D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 10xD

Artikel-Nr.: 3388000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3388000
EAN / GTIN 7291075442397
Herstellernummer 3388000
L-Nummer L24040 1320

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 19 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0, Gesamtlänge (OAL) 276 mm, Nutzlänge (LU) 192.9 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 19 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 190
  • Gesamtlänge (OAL) 276 mm
  • Point Length (PL) 2.88 mm
  • Kraglänge (LPR) 220 mm
  • Nutzlänge (LU) 192.9 mm