DCN 190-190-25R-10D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3388000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3388000
EAN / GTIN 7291075442397
Gyártó száma 3388000
L-szám L24040 1320

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 19 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 19,0, teljes hossz (OAL) 276 mm, tényleges hossz (LU) 192,9 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 19,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 19 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19,0
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 190
  • Teljes hossz (OAL) 276 mm
  • Pont hossza (PL) 2,88 mm
  • Perem hossza (LPR) 220 mm
  • Tényleges hossz (LU) 192,9 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése