DCN 190-190-25R-10D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 10 × D

Št. art.: 3388000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3388000
EAN/GTIN 7291075442397
Številka proizvajalca 3388000
L-število L24040 1320

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 19 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 19,0, skupna dolžina (OAL) 276 mm, efektivna dolžina (LU) 192,9 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 19 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 19,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 19 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 19,0
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 190
  • Skupna dolžina (OAL) 276 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,88 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 220 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 192,9 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse