DCN 190-190-25R-10D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 10xD

Artikelnummer: 3388000
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3388000
EAN/GTIN 7291075442397
Nummer fabrikant 3388000
L-nummer L24040 1320

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 19 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 276 mm, effectieve lengte (LU) 192,9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 19 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 19,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 19 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 190
  • Totale lengte (OAL) 276 mm
  • Puntlengte (PL) 2,88 mm
  • Lengte kraag (LPR) 220 mm
  • Effectieve lengte (LU) 192,9 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles