• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

DCN 190-190-25R-10D Punte con cuspidi intercambiabili, refrigerante interno e stelo cilindrico. 10xD

Codice art.: 3388000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3388000
EAN / GTIN 7291075442397
Codice del produttore 3388000
Numero-L L24040 1320

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 19 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19.0, Overall Length (OAL) 276 mm, Usable Length (LU) 192.9 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 19.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 19 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19.0
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 190
  • Overall Length (OAL) 276 mm
  • Point Length (PL) 2.88 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 220 mm
  • Lunghezza utile (LU) 192.9 mm