DCN 190-190-25R-10D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 10xD

Réf.: 3388000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3388000
EAN / GTIN 7291075442397
Réf. fabricant 3388000
Article hors catalogue L24040 1320

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 19 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19.0, Longueur hors tout (OAL) 276 mm, Longueur utile (LU) 192.9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 19 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 19.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 19 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 19.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 190
  • Longueur hors tout (OAL) 276 mm
  • Point Length (PL) 2.88 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 220 mm
  • Longueur utile (LU) 192.9 mm