DCN 190-190-25R-10D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 10xD

Č. pol.: 3388000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3388000
EAN/GTIN 7291075442397
Číslo výrobcu 3388000
Číslo L L24040 1320

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19,0, celková délka (OAL) 276 mm, efektivní délka (LU) 192,9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 19 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 190
  • Celková délka (OAL) 276 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.88 mm
  • Délka upínace (LPR) 220 mm
  • Použitelná délka (LU) 192.9 mm

Vhodné výrobky

Vložky