• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

E90SO D14-4-C14-04-C Pindfræser til vendeskær til fræsning med høj tilspænding og hjørnefræsning

Art.-nr.: 3340322
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI4MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3340322
EAN/GTIN 7291075393040
Producentnummer 3340322
L-nummer L23980 2564

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, diameter (DC/DCX) 14 mm, antal skær (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 3,5 mm, samlet længde (OAL) 80 mm, spindelskaft rundt, spindelskaft rundt, effektiv længde (LU) 20 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI4MILL" Se alle