E90SO D16-4-C16-04-C Pindfræser til vendeskær til fræsning med høj tilspænding og hjørnefræsning

Art.-nr.: 3340324
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3340324
EAN/GTIN 7291075393064
Producentnummer 3340324
L-nummer L23980 2421

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræsere med WSP, Beholderdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Diameter (DC/DCX) 16 mm, Antal skær (CICT) 4, Skærekantlængde maks. (APMX) 3,5 mm, Samlet længde (OAL) 90 mm, Beholderskaft rundt, Beholderskaft rundt, Nyttelængde (LU) 20 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 90 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 20 mm