E90SO D.38-02-C.38-04-C Pindfræsere med firkantede platter til skulderfræsning og fræsning med hurtig fremføring

Art.-nr.: 3340330
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI4MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3340330
EAN/GTIN 7291075393071
Producentnummer 3340330
L-nummer L23980 1665

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/8 3″, skærediameter (DC/DCX) 3/8″, skæredybde maksimal (APMX) 0,138″, fløjte antal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 2″, skaft type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 3/4″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,138″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 3″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 6 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 3/4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI4MILL" Se alle