E90SO D12-2-C12-04-C Pindfræser til vendeskær til fræsning med høj tilspænding og hjørnefræsning

Art.-nr.: 3340321
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3340321
EAN/GTIN 7291075393033
Producentnummer 3340321
L-nummer L23980 2406

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsere med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 2, skærlængde maks. (APMX) 3,5 mm, samlet længde (OAL) 70 mm, skaft rundt, skaft rundt, effektiv længde (LU) 18 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 70 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Samlet længde (OAL) 70 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 18 mm