Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, diameter (DC/DCX) 6 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 3,5 mm, samlet længde (OAL) 57 mm, rund aksel, rund aksel, effektiv længde (LU) 15 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
- Skærediameter (DC) 6 mm
- Diameter (DC/DCX) 6 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
- Funktionel længde (LF) 57 mm
- Betegnelse for the skæreplade (MIID) SOMT 040204 PNTR
- Samlet længde (OAL) 57 mm
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 15 mm