SOCT 040204 PNR IC808 Firkantede fræseplatter til generelle anvendelser

Art.-nr.: 3340340
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI4MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3340340
EAN/GTIN 7291075393293
Producentnummer 3340340
L-nummer L23910 1233

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 3,5 mm, diameter indercirkel (IC) 4,07 mm, skærepladetykkelse (S) 2,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 4,07 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELI4MILL" Se alle