E90SO D14-4-C14-04-C Freză pentru plăcuţe pentru frezare cu avans mare și frezare de colț

Cod articol.: 3340322
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3340322
EAN / GTIN 7291075393040
Număr producător 3340322
L-Număr L23980 2564

Descriere

Descriere:

Freză pentru plăcuţe pentru frezare cu avans mare și frezare de colț

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 20 mm