E90SO D.50-03-C.50-04-C Pindfræsere med firkantede skær til skulderfræsning og fræsning med hurtig fremføring

Art.-nr.: 3340331
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3340331
EAN/GTIN 7291075393088
Producentnummer 3340331
L-nummer L23980 2834

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 1/2″, skærende vareantal (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,138″, fløjte antal (NOF) 3, samlet længde (AAL) 3-1/2, Shank″ type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 3/4

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,138″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 3-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 3/4″