SOMT 040204 PNTR IC808 Firkantede fræseplatter til generelle anvendelser

Art.-nr.: 3340335
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Pieces
  • Bestillingstrin: 10 Pieces
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3340335
EAN/GTIN 7291075393262
Producentnummer 3340335
L-nummer L23910 1214

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 3,5 mm, diameter indercirkel (IC) 4,07 mm, skærepladetykkelse (S) 2,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 4,07 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Antal skærekanter 4