• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFX4 ED0.62-2-1.5W0.62-04 Schaftfräser für den Schnellvorschub mit doppelseitigen Schneidplatten mit 4 Schneiden

Artikel-Nr.: 3336694
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie LOGIQ4FEED
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3336694
EAN / GTIN 7291075393170
Herstellernummer 3336694
L-Nummer L23980 3005

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.031″ ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.334″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5/8″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.031″
  • Funktionslänge (LF): 2.547″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 4.3 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees