FFX4 ED0.62-2-1.5W0.62-04 Fresas con Mango Integral para Plaquitas Helicoidales de Doble Cara en “Forma de Hueso” con 4 Filos de Corte para Alto Avance

Número de artículo: 3336694
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie LOGIQ4FEED
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3336694
EAN / GTIN 7291075393170
Número del fabricante 3336694
Número L L23980 3005

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.031″ ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.334″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 5/8″
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.031″
  • Longitud funcional (LF): 2.547″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 4.3 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ4FEED" Ver todos