FFX4 ED0.62-2-1.5W0.62-04 Stopkové frézy pro rychloposuv nesoucí oboustranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3336694
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria LOGIQ4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3336694
EAN/GTIN 7291075393170
Číslo výrobcu 3336694
Číslo L L23980 3005

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,031″, Celková délka (OAL) 3-1/2″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.334″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 5/8″
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.031″
  • Funkcní délka (LF): 2.547″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 4.3 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ4FEED" Zobraziť všetky