FFX4 ED0.62-2-1.5W0.62-04 Endmills Carrying Small Double-Sided ″Bone Shaped″ Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Réf.: 3336694
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336694
EAN / GTIN 7291075393170
Réf. fabricant 3336694
Article hors catalogue L23980 3005

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.031″ ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.334″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5/8″
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.031″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.547″
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 4.3 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees