MTET D8.8-1-C6C-08 Gevindfræsere med cylindriske skafter og vendeskær, til enkeltpunktsskær

Art.-nr.: 3324561
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie MILLTHREAD
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Skaftdiameter 6 mm
Skærediameter, min. 8,8 mm
ISO-fræsertype Gevindfræser
Antal skær på omfangssiden 1
Antal vendeskærsplatter 1
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde 100 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt/udvendigt
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3324561
EAN/GTIN 7291075380095
Producentnummer 3324561
L-nummer L24090 43

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder Gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, skærediameter (DC) 8,8 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 8,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle