{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | MILLTHREAD | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Diamètre de queue | 6 mm | |
| Diamètre des dents min. | 8,8 mm | |
| Type de fraise ISO | Fraise à fileter | |
| Nombre de dents, périphérie | 1 | |
| nombre de plaquettes | 1 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale | 100 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur / extérieur | |
| type de produit | Fraise à fileter |
| Référence article | 3324561 | |
| EAN / GTIN | 7291075380095 | |
| Réf. fabricant | 3324561 | |
| Article hors catalogue | L24090 43 |