MTET D8.8-1-C6C-08 Výměnné závitovací frézy s válcovou stopkou pro jednobřité břitové destičky

Artiklové číslo: 3324561
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada MILLTHREAD
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Průměr stopky 6 mm
Průměr čepele min. 8,8 mm
Typ frézy ISO Zavitova freza
Počet břitů po obvodu 1
Počet vyměnitelných břitových destiček 1
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 100 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění vnitřních / vnějších závitů
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3324561
EAN / GTIN 7291075380095
Číslo výrobce 3324561
L-číslo L24090 43

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 8,8 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny