{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Schaftdurchmesser | 6 mm | |
| Schneidendurchmesser min. | 8,8 mm | |
| ISO-Fräsertyp | Gewindefräser | |
| Anzahl Schneiden umfangseitig | 1 | |
| Anzahl Wendeschneidplatten | 1 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Gesamtlänge | 100 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen / außen | |
| Produktart | Gewindefräser |
| Artikelnummer | 3324561 | |
| EAN / GTIN | 7291075380095 | |
| Herstellernummer | 3324561 | |
| L-Nummer | L24090 43 |