MT LNHU 2104 I10ACME IC908 Indvendige ACME-gevindfræseplader til amerikanske trapezgevind

Art.-nr.: 3323497
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323497
EAN/GTIN 7291075376296
Producentnummer 3323497
L-nummer L24290 42

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 21 mm, skærepladens tykkelse (S1) 4,7 mm, skærepladens bredde (W1) 12 mm, gevindstigning (TP) 2,54 mm, gevind pr. tomme (TPI) 10 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 21 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,7 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12 mm
  • Gevindform type (THFT) AC29
  • Gevinddeling (TP) 2,54 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT
  • Tråd per tomme (TPI) 10 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle