• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MT LNHU 2104 I10ACME IC908 Plaquitas para Fresado Interior de Roscas Trapezoidales ACME para Husillos de Avance

Número de artículo: 3323497
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323497
EAN / GTIN 7291075376296
Número del fabricante 3323497
Número L L24290 42

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4.7 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12 mm, Paso de rosca (TP) 2.54 mm, Hilos por pulgada (TPI) 10 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 21 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 4.7 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12 mm
  • Thread Form Type (THFT) AC29
  • Paso de rosca (TP) 2.54 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
  • Hilos por pulgada (TPI) 10 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos