• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

MTE D0.79-1-W0.75-21 Gevindfræsere med drejelig gevindskæring

Art.-nr.: 3346910
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3346910
EAN/GTIN 7291075377385
Producentnummer 3346910
L-nummer L24090 313

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare gevindfræsehuse, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skærediameter (DC) 0,79″, samlet længde (OAL) 3,7″, brugbar længde (LU) 1,57

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,59″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,79″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,827″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Samlet længde (OAL): 3,7″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1,57″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle