MT LNHU 2104 I10ACME IC908 Notranje navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice ACME za ameriške trapezne navoje

Št. art.: 3323497
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323497
EAN/GTIN 7291075376296
Številka proizvajalca 3323497
L-število L24290 42

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 21 mm, debelina ploščice (S1) 4,7 mm, širina ploščice (W1) 12 mm, navojna smola (TP) 2,54 mm, navoj na palec (TPI) 10 niti /″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 21 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 4,7 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) AC29
  • Navojni razmik (TP) 2,54 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
  • Navoj na palec (TPI) 10 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse