MT LNHU 2104 I10ACME IC908 Inserti per filettatura interna ACME, per viti di trascinamento

Codice art.: 3323497
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323497
EAN / GTIN 7291075376296
Codice del produttore 3323497
Numero-L L24290 42

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 21 mm, Insert Thickness Total (S1) 4.7 mm, Larghezza inserto (W1) 12 mm, Passo del filetto (TP) 2.54 mm, Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 21 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 4.7 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12 mm
  • Thread Form Type (THFT) AC29
  • Passo del filetto (TP) 2.54 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT
  • Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto