MT LNHU 2104 I10ACME IC908 Plăcuţe interne de frezare a filetelor ACME pentru filete trapezoidale americane

Cod articol: 3323497
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323497
EAN / GTIN 7291075376296
Număr producător 3323497
L-Număr L24290 42

Descriere

Descriere:

Plăcuţe interne de frezare a filetelor ACME pentru filete trapezoidale americane

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 21 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 4.7 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12 mm
  • Forma filetului (THFT): AC29
  • Pasul filetului (TP): 2.54 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 10 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate