MTE D21-1-C16C-21 Gevindfræsere med vendbare skær med cylindriske hårdmetalskaft

Art.-nr.: 3346921
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346921
EAN/GTIN 7291075377606
Producentnummer 3346921
L-nummer L24090 138

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, skærediameter (DC) 21 mm, samlet længde (OAL) 130 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 21 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 21 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle