MTE D1.16-1-W1.00-30 Gevindfræsere med drejelig gevindskæring

Art.-nr.: 3323480
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie MILLTHREAD
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skaftudførelse HA
Legemsdiameter 22,2 mm
ISO-fræsertype Gevindfræser
Antal skær på omfangssiden 1
Antal vendeskærsplatter 2
Skaftudførelse Weldon-skaft
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt/udvendigt
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3323480
EAN/GTIN 7291075377354
Producentnummer 3323480
L-nummer L24090 224

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare gevindfræsehuse, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skærediameter (DC) 1,156 ″samlet længde (OAL) 4-1/4″, brugbar længde (LU) 1,96″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,874″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,156″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,181″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Samlet længde (OAL): 4-1/4″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1,96″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle